フィルタレギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果

フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
関連キーワード
201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設定圧力範囲(MPa)」から絞り込む
0.02~0.2(155)
0.05~0.7(41)
0.05~0.85(72)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BG SMC CADデータあり
ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW30-03B~) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1337種類の商品があります)

AW Series(AW40-04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

AW Series(AW40-04D) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BG SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM SMC CADデータあり
ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW Series(AW40-N03) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10G SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BCG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06G SMC CADデータあり
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04G SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AW20-F01BG-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01BG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
5,698 税込6,268
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G SMC CADデータあり
ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-02BG SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BDG SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02BG SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW Series(AW40-N04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BG SMC CADデータあり
ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AW30K-F03CG-1-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-F03CG SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDG SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW40-F04BDM-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BDM SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03DG SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW20-02BM-1C-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BM SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(C) ケースガード付 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

AW20-01BCG-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BCG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW30K SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMC CADデータあり
ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AW Series(AW30-N03B) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)