空圧補器関連商品 :「エアー用品」の検索結果
レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
用途半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。
トラスコ品番401-1953
適合機種SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3
セット内容ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン
幅(mm)148
接続口径Rp1/2インチ
高さ(mm)295
質量(g)15
奥行(mm)121
使用圧力(MPa)0.3~0.7
ろ過精度(μm)3
処理空気流量(m3/min)(ANR)750
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。