空圧補器関連商品 :「エア供給」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。
耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。
ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。
透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ)
寸法(mm)Φ40×68
質量(g)80
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(ケース)アセチ
使用環境温度(℃)2~40
空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa)
エンジンオイル容量(mL)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。