空圧補器関連商品 :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですRS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、キャビネット、制御パネル、コンソールで適切な温度を維持するのに役立ちます。また、ほこりや水による汚染を防止するため、冷却ファンの代替品として最適です。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却します。通常の圧縮空気を 5-7 バールで使用し、最大 35 CFM (立方フィート / 分)の最大流量を処理できます。最大冷却能力は 1 、 500 Btu/h (英国熱量単位 / 時間)です。静音設計で静音動作を実現しています。本体は耐腐食性ステンレススチール製で、可動部品がなくメンテナンスも容易です。 空気は 1/4 インチ BSP (英国規格パイプ)インレットを通ってクーラに流れ、冷却されてからダクト(クーラに付属)を介してキャビネットに配管されます。 この種のクーラーは、産業用 PC 冷却、 CCTV カメラ冷却、製品の冷却キャビネットに使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー . 5-7 バールで圧縮空気を使用します . 3/4 インチ BSPP に取り付けます ( 英国規格平行パイプ ) キャビネットウォールのクリアランス穴 .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です . 1/4 インチ BSP エアインレットから供給されます . 圧力逃し弁 .高さ 196 mm .直径 45 mm . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですこの RS Pro の空圧式キャビネットクーラーでは、コンソール、制御パネル、キャビネットの温度を正しく維持できます。このタイプのクーラーは、冷却ファンよりも優れたオプションで、キャビネットをほこりや水などの汚染物質から保護するのに役立ちます。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却できます。操作が簡単で、通常の 5 → 7 bar の圧縮空気を使用し、最大冷却能力は 1 時間あたり 1500 英国の熱単位( Btu/h) です。このキャビネットクーラーは、最大 35 立方フィート / 分の流量に対応できます。サイレンサを内蔵しているため静音動作が可能で、耐腐食性のステンレススチール製ボディは可動部品がなく組み立てられているためメンテナンスが容易です。 RS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、厳格なテストを受けており、一貫性と耐久性が確保されています。このタイプのクーラーは、さまざまな産業環境で使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー .圧力範囲は 5 ~ 7 bar です .最大 2 m 3 の Cools キャビネットボリューム .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です .直径 45 mm .高さは 333.5 mm です . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。