8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMC CADデータあり
ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 接続方式(1) 右側1(P) 配管接続方向(1) 右側1(P)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
6,698 税込7,368
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 コネクタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)