空圧補器関連商品 :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(5個)
788 税込867
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(10個)
258 税込284
当日出荷

配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)132 タイプエアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9 使用圧力(MPa)0.25±0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(2個)ほか
668 税込735
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)