1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR) 質量(g)16 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.05 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 配管接続口径めねじM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷