空圧補器関連商品 :「配管 洗浄」の検索結果
関連キーワード
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.9
材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。