空圧補器関連商品 :「15a 配管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
取付方向自由
給油不要
材質(ノブ)樹脂
操作方式手動方式ノブ形
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。