空圧補器関連商品 :「M2 ネジ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)