空圧補器関連商品 :「b10」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)
使用流体空気
使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。
耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。
耐寒性、耐候性に優れています。
材質ナイロン12
色黒
使用温度範囲(℃)-40~70
使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。