空圧補器関連商品 :「エア」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体圧縮空気(エア)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番395-4510
接続口径3/4NPT
質量(kg)2.8
使用圧力(MPa)0.07~2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216
使用流体空気、ドレン、水
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ドレン排出量(cm3/回)250
ドレン排出口1/4NPT
配管口径【入口】3/4NPT
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
トラスコ品番107-4092
材質POM(ポリアセタール)
全長(mm)181
質量(g)90
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)330
吐出口Rp1/4
適合流体圧縮空気(エア)
供給口圧縮空気:Rp1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。