空圧補器関連商品 :「圧縮空気 冷却」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体圧縮空気(エア)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
トラスコ品番107-4092
材質POM(ポリアセタール)
全長(mm)181
質量(g)90
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)330
吐出口Rp1/4
適合流体圧縮空気(エア)
供給口圧縮空気:Rp1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。