16ページ目: 空圧補器関連商品

670件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTK70用 プラスチックボルト TRUSCOFTK70用 プラスチックボルトTRUSCO
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-9041質量(g)41
FTK70用 ノズル TRUSCOFTK70用 ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-9173質量(g)9
FTK70用 タンク固定枠 TRUSCOFTK70用 タンク固定枠TRUSCO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8916質量(g)286
FTK70用 スプリングワッシャー TRUSCOFTK70用 スプリングワッシャーTRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
質量(g)2
FTK70用 グリスリングピン TRUSCOFTK70用 グリスリングピンTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-9360質量(g)21
FTK70用 キャリー TRUSCOFTK70用 キャリーTRUSCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8886質量(g)566
FTK70用 カーブワッシャー TRUSCOFTK70用 カーブワッシャーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
FTK70用 ナット TRUSCOFTK70用 ナットTRUSCO
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
FTK70用 下ハンドル TRUSCOFTK70用 下ハンドルTRUSCO
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8894質量(g)202
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
溜まったドレンを自動的に排出します。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。 マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させますトラスコ品番395-4510接続口径3/4NPT質量(kg)2.8使用圧力(MPa)0.07~2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216使用流体空気、ドレン、水流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンドレン排出量(cm3/回)250ドレン排出口1/4NPT配管口径【入口】3/4NPT
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法K1(mm)86寸法L(mm)28寸法P2(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット Lタイプ2(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット Lタイプ2(SMC ARM10F用)岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
レマンスケルトン用カートリッジ 前田シェルサービスレマンスケルトン用カートリッジ前田シェルサービス
19,980税込21,978
1組
翌日出荷
この第1フィルタで約95%以上の水滴・油滴が除去されます。 竜巻と同じ真空状態が起こり第1フィルタで除去されなかった水滴が気化され最高で湿度15%(0.7MPa)の乾燥エアにします。
トラスコ品番323-4801適合機種SP-107A-AB-3質量(g)84使用温度範囲3~40℃ろ過度(μm)3
3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット前田シェルサービス
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷
ろ過度(μm)0.01
スピードコントローラTACシリーズ コガネイスピードコントローラTACシリーズコガネイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)質量(g)16使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.05使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32配管接続口径めねじM5×0.8
TACアクチュエータ コガネイTACアクチュエータコガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
バルブは、中のブラケットにロックナットとロックワッシャで取り付けます。
材質軟銅(亜鉛めっき)質量(g)300タイプ足、肘、手操作形
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ストロークは基本のバルブのストロークと同じです。 バルブに取り付ける時はロックワッシャ(100-35)で適当なスペースを与えてください。
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)、ボール:硬銅(クロームめっき)質量(g)15タイプボールカム形
TACチェック弁 コガネイTACチェック弁コガネイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一方向だけに流し逆方向に流さない働きをします。
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)、ダイヤフラム:合成ゴム質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.03有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C4SF-J~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C4SF-J~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
AWMシリーズ用 バルブアセンブリ SMCAWMシリーズ用 バルブアセンブリSMC
419税込461
1個
9日以内出荷
材質(ケース)黄銅・HNBR
偏角度アダプタ(SLA) エニダイン偏角度アダプタ(SLA)エニダイン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
正方形フランジ(SF) エニダイン正方形フランジ(SF)エニダイン
1個
欠品中
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
長方形フランジ(RF) エニダイン長方形フランジ(RF)エニダイン
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
ウレタンキャプ(UC) エニダインウレタンキャプ(UC)エニダイン
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
ロックカラー(LC) エニダインロックカラー(LC)エニダイン
1個
欠品中
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
ストップカラー(SC) エニダインストップカラー(SC)エニダイン(1件のレビュー)
1個
欠品中
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
交換部品 バルブアセンブリ SMC交換部品 バルブアセンブリSMC
489税込538
1個
10日以内出荷
型式AWM40-D/AWD40-DRoHS指令(10物質対応)対応
複合フィルター CEJN(セイン)複合フィルターCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
複合フィルターです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名複合フィルターろ過度(μm)0.01
活性炭フィルター 652型 0.001MY CEJN(セイン)活性炭フィルター 652型 0.001MYCEJN(セイン)
22,980税込25,278
1個
34日以内出荷
活性炭フィルターです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9246適合機種652型品名活性炭フィルターろ過度(μm)0.001
空圧補器関連商品