88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • ラジアルピストン形エアモータ ParkerTAIYO

    ラジアルピストン形エアモータ

    ParkerTAIYO
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    シリーズTAM4
  • エアモータ単体/VAシリーズ 三栄精機製作所

    エアモータ単体/VAシリーズ

    三栄精機製作所
    69,980税込76,978
    1台
    21日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800
  • ベーン形エアモータ ParkerTAIYO

    ベーン形エアモータ

    ParkerTAIYO
    149,800税込164,780
    1個
    19日以内出荷
  • 電-空ポジショナ (IP8~) SMC

    電-空ポジショナ (IP8~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
    管接続口径1/4
  • クランピングエレメント ParkerTAIYO

    クランピングエレメント

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から57日以内出荷
  • ハイドロチェッカ タック技研工業

    ハイドロチェッカ

    タック技研工業
    44,980税込49,478
    1本
    7日以内出荷から22日以内出荷
    用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
  • ハイドロチェッカ(ステップフィード用) タック技研工業

    ハイドロチェッカ(ステップフィード用)

    タック技研工業
    119,800税込131,780
    1本
    27日以内出荷から30日以内出荷
    用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
  • RS PRO 空圧キャビネットクーラー RS PRO

    RS PRO 空圧キャビネットクーラー

    RS PRO
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですこの RS Pro の空圧式キャビネットクーラーでは、コンソール、制御パネル、キャビネットの温度を正しく維持できます。このタイプのクーラーは、冷却ファンよりも優れたオプションで、キャビネットをほこりや水などの汚染物質から保護するのに役立ちます。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却できます。操作が簡単で、通常の 5 → 7 bar の圧縮空気を使用し、最大冷却能力は 1 時間あたり 1500 英国の熱単位( Btu/h) です。このキャビネットクーラーは、最大 35 立方フィート / 分の流量に対応できます。サイレンサを内蔵しているため静音動作が可能で、耐腐食性のステンレススチール製ボディは可動部品がなく組み立てられているためメンテナンスが容易です。 RS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、厳格なテストを受けており、一貫性と耐久性が確保されています。このタイプのクーラーは、さまざまな産業環境で使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー .圧力範囲は 5 ~ 7 bar です .最大 2 m 3 の Cools キャビネットボリューム .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です .直径 45 mm .高さは 333.5 mm です . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
  • RS PRO 空圧キャビネットクーラー RS PRO

    RS PRO 空圧キャビネットクーラー

    RS PRO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですRS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、キャビネット、制御パネル、コンソールで適切な温度を維持するのに役立ちます。また、ほこりや水による汚染を防止するため、冷却ファンの代替品として最適です。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却します。通常の圧縮空気を 5-7 バールで使用し、最大 35 CFM (立方フィート / 分)の最大流量を処理できます。最大冷却能力は 1 、 500 Btu/h (英国熱量単位 / 時間)です。静音設計で静音動作を実現しています。本体は耐腐食性ステンレススチール製で、可動部品がなくメンテナンスも容易です。 空気は 1/4 インチ BSP (英国規格パイプ)インレットを通ってクーラに流れ、冷却されてからダクト(クーラに付属)を介してキャビネットに配管されます。 この種のクーラーは、産業用 PC 冷却、 CCTV カメラ冷却、製品の冷却キャビネットに使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー . 5-7 バールで圧縮空気を使用します . 3/4 インチ BSPP に取り付けます ( 英国規格平行パイプ ) キャビネットウォールのクリアランス穴 .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です . 1/4 インチ BSP エアインレットから供給されます . 圧力逃し弁 .高さ 196 mm .直径 45 mm . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
  • スタンバイ電空レギュレータ SMC

    スタンバイ電空レギュレータ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントハブ SMC

    エアマネジメントハブ

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントハブ SMC

    エアマネジメントハブ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所

    インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB

    近藤製作所
    141,455税込155,601
    1個
    16日以内出荷から27日以内出荷
    エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
    仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD 近藤製作所

    クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD

    近藤製作所
    102,410税込112,651
    1個
    16日以内出荷
    任意の位置でロック可能。超低摺動。クリーンルーム対応(特殊)。
    タイプ標準シリーズQRD駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    161,980税込178,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ水分離器は、ねじを接続することなく完全に自動の凝縮水ドレインバルブモジュールを備えています。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:遠心分離器●最大流量率:40000L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:1/2●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用周囲温度:+5℃●最高使用流入圧力:12バール●コード番号:203-1369アズワン品番65-8011-26
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/4-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3160アズワン品番65-8034-38
  • サービスキット F68Hシリーズ NORGREN

    サービスキット F68Hシリーズ

    NORGREN
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68H 。ドレインタイプは自動ドレインです
    仕様●メーカーシリーズ:F68H●コード番号:220-4962アズワン品番65-7966-10
  • OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μm NORGREN

    OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μm

    NORGREN
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208アズワン品番65-7958-88
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    114,980税込126,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280アズワン品番65-8030-04
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    211,980税込233,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158アズワン品番65-8034-36
  • サービスキット B68Gシリーズ NORGREN

    サービスキット B68Gシリーズ

    NORGREN
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3159アズワン品番65-8034-37
  • Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ NORGREN

    Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ

    NORGREN
    167,980税込184,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206アズワン品番65-7959-08
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    335,980税込369,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P40 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3254アズワン品番65-8035-64
  • サービスキット 20AGシリーズ NORGREN

    サービスキット 20AGシリーズ

    NORGREN
    188,980税込207,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
    仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0145アズワン品番65-7954-84
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
  • エアマネジメントハブ EXA1 Series SMC

    エアマネジメントハブ EXA1 Series

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
    電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0
  • エアマネジメントハブ SMC

    エアマネジメントハブ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム構成部品測定流体空気流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルミストエレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    オイルミストエレメント

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
  • 第2エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    第2エレメント (マルチ・ドライ)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
  • 第1エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    第1エレメント (マルチ・ドライ)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
  • マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチ・ドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    15日以内出荷から71日以内出荷
    超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
    用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
  • 電-空変換器 ITシリーズ SMC

    電-空変換器 ITシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
  • 電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101 SMC

    電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    型式スマート型ロータリタイプ
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器関連商品
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
空圧補器関連商品 【通販モノタロウ】