670件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.R.L.エアコンビネーション用スペーサ SMCF.R.L.エアコンビネーション用スペーサSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
インラインフィルタエレメント ParkerTAIYOインラインフィルタエレメントParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
種別インラインフィルタシリーズLF
エキゾーストフィルタ コガネイエキゾーストフィルタコガネイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
エアガンタイプELG11シリーズ コガネイエアガンタイプELG11シリーズコガネイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイエアハイドロコンバータAHCシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
598税込658
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
C Series(C4LF) SMCC Series(C4LF)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアコンビネーション用クロススペーサ SMCエアコンビネーション用クロススペーサSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
A100シリーズ 配管用アダプタセット CKDA100シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,325税込1,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
種別部品
A100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKDA100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセットCKD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
ラジアルピストン形エアモータ ParkerTAIYOラジアルピストン形エアモータParkerTAIYO
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
シリーズTAM4
ナイロンチューブ コガネイナイロンチューブコガネイ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311 SMC中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311SMC
429税込472
1個
11日以内出荷
空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
電-空ポジショナ IP600 SMC電-空ポジショナ IP600SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
空-空ポジショナ IP5100 SMC空-空ポジショナ IP5100SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式ロータリタイプ
ロックアップバルブ IL220 SMCロックアップバルブ IL220SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
ブースタリレー IL100 SMCブースタリレー IL100SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
抗菌レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ 前田シェルサービス抗菌レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ前田シェルサービス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
用途半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。トラスコ品番401-1953適合機種SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3セット内容ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン幅(mm)148接続口径Rp1/2インチ高さ(mm)295質量(g)15奥行(mm)121使用圧力(MPa)0.3~0.7ろ過精度(μm)3処理空気流量(m3/min)(ANR)750
ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器ホースジョイント(ジェットクーラオプション)日本精器
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパナット 不二ラテックスストッパナット不二ラテックス
199税込219
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
オートマチック排出バルブ 前田シェルサービスオートマチック排出バルブ前田シェルサービス
66,980税込73,678
1台
当日出荷
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
TACマフラ コガネイTACマフラコガネイ
728税込801
1個
当日出荷
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様ガスケット付材質(本体)黄銅質量(g)3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)14使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3配管接続口径#10-32ユニファイねじ材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
コガネイTAC コガネイコガネイTACコガネイ
788税込867
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
TACエアバルブラインシリーズのバルブ、レギュレータなどの取り付けに使用します。 スロットAは配管用、スロットBは取付ねじ用です。
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
質量(g)76タイプセレクト形
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
788税込867
1個
当日出荷
指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
材質軟銅(亜鉛めっき)質量(g)17タイプ指先操作形
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
4,298税込4,728
1個
予約販売
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油
コガネイTAC コガネイコガネイTACコガネイ
548税込603
1袋(10個)
翌々日出荷
TACクイックエキゾースト弁 コガネイTACクイックエキゾースト弁コガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム質量(g)10最高使用圧力(MPa)0.03有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
TAC空電変換スイッチ コガネイTAC空電変換スイッチコガネイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ コガネイコガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリコガネイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。
用途メンテナナス用部品材質(ボウル)ポリカーボネイト仕様ボールガード無し
レマンドライフィルター用ウイープバルブ 前田シェルサービスレマンドライフィルター用ウイープバルブ前田シェルサービス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合本体M-105-3
レマンドライフィルター用ベースガスケット 前田シェルサービスレマンドライフィルター用ベースガスケット前田シェルサービス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合本体M-105-3
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW10シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。CKD社W1000シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR300シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器関連商品