670件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスキット B07シリーズ NORGRENサービスキット B07シリーズNORGREN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463アズワン品番65-7973-10
コネクタ MSシリーズ Festoコネクタ MSシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847アズワン品番65-8027-90
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
709税込780
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続するダイレクトねじを備えているので、それぞれの機器に適しています。また、中程度の腐食応力が 2 つあります。製品重量は 4 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1893アズワン品番65-8032-68
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3632アズワン品番65-8026-04
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面イ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9247アズワン品番65-7899-52
FRL MSシリーズ FestoFRL MSシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3031アズワン品番65-8033-94
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。サイズは 9 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1905アズワン品番65-8032-22
圧縮空気ドライヤ Festo圧縮空気ドライヤFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158アズワン品番65-8034-36
取付け具 F39シリーズ NORGREN取付け具 F39シリーズNORGREN
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
IMI Norgren F07 用の壁のブラケットを移植。F39 シリーズに対応しています
仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0166アズワン品番65-7953-79
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1866アズワン品番65-8029-43
空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ NORGREN空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズNORGREN
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます
仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167アズワン品番65-7962-41
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 4200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1900アズワン品番65-8035-18
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878アズワン品番65-8022-27
セットナット MSシリーズ Festoセットナット MSシリーズFesto
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Festo 六角ナットアクセサリコンポーネントは、サイズ 6 で 2 種類の中程度の腐食応力を使用した空圧筋肉に使用します。中温度は -10 → 60 ℃ です 製品重量は 20.9 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:六角ナット●コード番号:202-1827アズワン品番65-8029-09
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3252アズワン品番65-8033-55
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo D シリーズのファインフィルタは、MS シリーズと D シリーズに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:1μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3596アズワン品番65-8028-42
サービスキット B68Gシリーズ NORGRENサービスキット B68GシリーズNORGREN
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ NORGRENブラケットアセンブリ B82GシリーズNORGREN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon と 54D シリーズ電子圧力センサ用クオートクランプ製品です。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9091アズワン品番65-7894-39
サービスキット V68Hシリーズ NORGRENサービスキット V68HシリーズNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット V68H 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●コード番号:220-4221アズワン品番65-7962-99
水分離器 MSシリーズ Festo水分離器 MSシリーズFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209アズワン品番65-8029-24
水分離器 MSシリーズ Festo水分離器 MSシリーズFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255アズワン品番65-8038-30
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862アズワン品番65-8032-20
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899アズワン品番65-8027-91
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズは 9 です。2 種類の中程度の腐食応力を使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 220 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1872アズワン品番65-8034-85
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898アズワン品番65-8034-49
管継手 MS2.シリーズ Simplified Motion Series Festo管継手 MS2.シリーズ Simplified Motion SeriesFesto
319税込351
1個
7日以内出荷
Festo プラグねじ - MS2-G18 このプラグはブランキングねじとも呼ばれ、組み立てが必要な多くの用途で中枢的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部を構成するこの固定具は、通常、圧縮空気処理を必要とする機械で使用されます。 特長及び利点 1- 腐食ストレス抵抗が低い クラス( CRC ) 重量はわずか 4.6 g です RoHS対応(2022年10月現在) Festo 製品番号 -8095766 このねじは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を形成しています Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:204-0040アズワン品番65-7992-21
圧縮空気ドライヤ Festo圧縮空気ドライヤFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3159アズワン品番65-8034-37
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1860アズワン品番65-8037-35
ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ NORGRENブラケットアセンブリ B82GシリーズNORGREN
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon に加えて、54D シリーズ電子圧力センサ用ブラケットアセンブリ付きの静かなクランプ製品です。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9092アズワン品番65-7892-58
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1890アズワン品番65-8029-80
ねじインサート MSシリーズ Festoねじインサート MSシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1883アズワン品番65-8024-30
サービスキット F07シリーズ NORGRENサービスキット F07シリーズNORGREN
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4958アズワン品番65-7971-71
サービスキット B68Gシリーズ NORGRENサービスキット B68GシリーズNORGREN
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
コネクタ MSシリーズ Festoコネクタ MSシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1864アズワン品番65-8030-34
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3208アズワン品番65-8029-22
エア ルブリケータ MSシリーズ Festoエア ルブリケータ MSシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-U 金属製ボウル及び流向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 36 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3238アズワン品番65-8017-51
アクセサリ MS Series Festoアクセサリ MS SeriesFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-agg ( G スレッド付き ) です。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS Series●コード番号:202-9341アズワン品番65-7981-94
FRL MSB4シリーズ FestoFRL MSB4シリーズFesto
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037アズワン品番65-8033-13
82 series Filter Regulator G3/8in. auto dr NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. auto drNORGREN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、軽量ポリカーボネート製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9104アズワン品番65-7894-06
プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ NORGRENプラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズNORGREN
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Yoke アセンブリ(ポートサイズ G3/4 )は圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0362アズワン品番65-7904-02
空圧補器関連商品