18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コガネイ残圧排気弁
マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEJN(セイン)残圧排気弁
残圧排気弁です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 適合機種652型 品名残圧排気弁
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メス接続 = 1/2インチオス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 81mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 バール
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様オス接続 = 3/8インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名残圧排気弁(ロック可)
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 コネクタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 bar接続サイズ1 = 3/8インチ接続サイズ2 = 3/8インチねじ規格または接続タイプ1 = BSPねじ規格または接続タイプ2 = BSP
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリプルユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)