コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類露出コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類防水コンセント 形状引掛タイプ JIS規格防雨形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数接地2P 種類露出コンセント 形状引掛タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛埋込ダブルコンセント
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ ホワイト タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
欠品中

埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ
1個
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 長さ(mm)104 幅(mm)39 厚さ(mm)30.3 コンセント個数2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
499 税込549
翌々日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CL-13 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
605 税込666
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ タイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付) コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 結線方式巻締端子式
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)