コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類露出コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ 種類引掛埋込コンセント(L6-20) 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 端子種別3M 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
739 税込813
欠品中

Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント 2P
極数2P 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 寸法A(mm)36.5 寸法B(mm)59 寸法C(Φmm)34.5 プレート適合径(Φmm)34.5
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明工社引掛コンセント2P
エコ商品
極数2P 種類露出コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器用2P20A引掛コン 改クロ
種別コンセント 形状引掛タイプ ブラック 種類引掛埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 定格電流(A)20
1個
489 税込538
3日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940BZ-101 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
1個
715 税込787
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

明工社2P 20A 引掛コンセント
エコ商品
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷