コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類露出コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類防水コンセント 形状引掛タイプ JIS規格防雨形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数3P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ トラスコ品番409-6045 質量(g)85 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V 長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

Panasonic(パナソニック)機器用3P20A引掛コン 改クロ
種別コンセント 形状引掛タイプ ブラック 種類引掛埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V 定格電流(A)20
1個
559 税込615
5日以内出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-16 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
855 税込941
翌日出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
795 税込875
翌日出荷