絞り込み
定格電流(A)
- 15(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- マリンテック
- ELPA(47)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- Panasonic(パナソニック)(520)
- TERADA(寺田電機製作所)(123)
- TRUSCO(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- アメリカン電機(80)
- エスコ(69)
- オーム電機(25)
- カナレ電気(6)
- サンワサプライ(8)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- パナソニック電工(12)
- ホリエ金物(21)
- 岩崎電気(4)
- 明工社(319)
- 東芝ライテック(85)
- 河村電器産業(31)
- 神保電器(293)
- ブランドをもっと見る

Type-C付き埋め込み電源タップ
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。電源ケーブルは1.6m。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)仕様認証:PSEサイズ165×50×20(mm)質量(g)194(電源ケーブル込)タイプ充電:USB QC3.0定格電流(A)15A定格周波数(Hz)50/60Hz出力容量USB Type-C+USB Type-A同時出力:DC5V/3A色(本体)黒色コンセント合計1450Wまで入力電圧AC100V電源ケーブル1.6m