コンセント :「パナソニック アドバンス」の検索結果
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
色セラミックホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
種類埋込接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様送り端子なし(接地送り端子あり)
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
色セラミックホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
¥369
税込¥406
欠品中
種類埋込抜け止めコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24
仕様金属枠
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
接点3a
回路方式片切常開形
定格電流(mA)50
適合プレートスイッチプレート・1連用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
色マットホワイト
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
コンセント個数1
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場
定格15A 100V
色グレー
極数2極
結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式
保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下
耐電圧(V/min)1200
接触抵抗(mΩ)50以下
消費電力(W)0.5
使用場所住宅、事務所等の屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
種類埋込コンセント
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様絶枠付
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
プレート形状スイッチ+コンセントX2用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様金属枠付
色セラミックホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状抜け止め
定格電流(A)15
仕様金属枠付
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
色セラミックホワイト
適合プレートコンセントプレート・3コ用
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
仕様金属枠付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付
色グレー
種類埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
種類埋込抜け止め接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様送り端子なし
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アドバンスシリーズ
色セラミックホワイト
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
適合プレートコンセントプレート・3コ用
種類埋込扉付コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様金属枠付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状抜け止め
定格電流(A)15
仕様金属枠付
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様金属枠付・送り端子なし
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様ダブルコンセント(金属枠付)
色セラミックホワイト
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC20
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク
適合Φ2.0単線
種別シングル
色マットホワイト
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
コンセント個数2
適合プレート2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様絶縁枠付
色セラミックホワイト
種類埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様ダブルコンセント(金属枠付)
色セラミックホワイト
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1
2
次へ
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。