スイッチとは、電源回路の切り替えを行う装置のこと。オフィスや家庭、施設など、さまざまな場所で、照明や換気扇のオンオフやドアの開閉などを行うために用いられています。スイッチが設置される場所は、一般家庭から特殊環境まで多種多様なため、設置環境に合わせたデザインや機能を持つものが多いです。豊富な種類のスイッチがあるので、使用目的にあったものを選ぶことができます。つまみを動かすことで回路の切り替えを行うタンブラスイッチ、人の動きに反応するセンサスイッチ、照明の明るさを調節する調光スイッチなどが代表的です。
1,317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様10A角型タンブラスイッチB(片切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様埋込スイッチC(3路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モダンプレート付 長さ(mm)120 幅(mm)70 厚さ(mm)32.5 ミルキーホワイト 定格15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付 質量(g)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)140
1個
133 税込146
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
当日出荷


Panasonic(パナソニック)キー
仕様リング付 適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列 オレンジ 入数(個)2
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

回路方式片切 タイプB(片切) 定格15A 300V 結線方式ねじなし端子式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

お部屋や台所の照明、換気扇などに使用できます。
1袋(2個)
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式3路 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
359 税込395
当日出荷

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

換気扇ひもスイッチの交換用ひもです。
ひも長(cm)90
1点
99 税込109
当日出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70 プレート形状1連用 使用場所住宅、事務所 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+40 定格4A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40 適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)