電設用スイッチ :「天井」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類子器
使用温度範囲-10℃~40℃
適合規格親機:WRT3124
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠
定格15A 250V AC
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用
種別露出取付カバー
サイズ(mm)Φ120
入数(個)1
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)8
検知方式熱線レベル変化分検知方式
適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色ブラック
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類親器
使用温度範囲-10℃~40℃
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合子器WRT3125
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様子器,中角検知形
色オフホワイト
種類小型天井取付形
検知方式熱線レベル変化分検知方式
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。