3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)116 取付2個用スイッチボックスに適合 高さ(mm)120
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.3 センサーなし 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m) 使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 調光方式ワイヤレスリモコンによる 調光率(%)5~100、0(消灯)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6 質量(kg)0.3 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m) 使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz) 調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動) 調光率(%)5~100、0(消灯)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)