2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)116 取付2個用スイッチボックスに適合 高さ(mm)120
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m 適合機種MS682 MS682S 質量(kg)0.06 出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下) 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 取付板厚(mm)5~20 接続台数1コントローラに12台 埋込穴(Φmm)50
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング