電設用スイッチ :「片桐スイッチ」の検索結果
スイッチとは、電源回路の切り替えを行う装置のこと。オフィスや家庭、施設など、さまざまな場所で、照明や換気扇のオンオフやドアの開閉などを行うために用いられています。スイッチが設置される場所は、一般家庭から特殊環境まで多種多様なため、設置環境に合わせたデザインや機能を持つものが多いです。豊富な種類のスイッチがあるので、使用目的にあったものを選ぶことができます。つまみを動かすことで回路の切り替えを行うタンブラスイッチ、人の動きに反応するセンサスイッチ、照明の明るさを調節する調光スイッチなどが代表的です。
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路方式片切
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。