410件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6483-44
1本
7,998 税込8,798
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sタップ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様接地2P15A125V コンセント個数4コ口 マグネット裏面マグネット付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂 定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数2個口 コンセント形状3P(2P接地) プラグ形状3P(2P接地)
1個(3m)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状平刃形×2ヶ 質量(g)169.5 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
2,498 税込2,748
61日以内出荷

コンセント個数6
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンセント個数4
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンセント個数2
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数2
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセント個数4 コード長さ(m)3
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
13日以内出荷

コンセント個数6
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

口数6 コード長さ(m)3 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

コンセント個数8 サテングレー 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

3ピン8個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-23
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷

3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-29
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷

コード長さ(m)5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)3
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)3
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)3
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ 仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)3390 規格RoHS対応 NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)2513.2 規格RoHS対応 コンセント個数2 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

コンセントバー抜止形(分岐用)およびコンセントバー抜止形(分岐用)ブレーカ付を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。
付属品取付ネジ×4個 質量(g)261.5 規格RoHS対応
1セット(2個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷

寸法(mm)450×44×27(突起部除く) 定格電圧125 定格電流(A)15
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口 材質ABS 本体寸法(mm)約W41×H88×D25 定格出力15A 125V 合計1500Wまで
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アメリカン電機1Uコンセントバー
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、8ヶ口の200Vコンセントバーです。IEC C13のさし込み口には、IEC C14プラグの不意な脱落を防ぐ抜け止めロック機能が搭載されています。さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。付属のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。さし込み口にはIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。コードクランプを使用しない際には、付属のホールプラグを取り付けることにより、異物の侵入を防ぐことができます。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様VCT5.5mm2×3M 電源30A 250V コンセント個数8 コンセント形状接地形2P 機能IEC C14プラグ ロック機能付 難燃性UL94 V-0 NEMA規格入力: NEMA L6-30 プロテクター15Aサーキットプロテクター付
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.4 ブラック 高さ(mm)1033 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1 ブラック 高さ(mm)1113 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 口数20 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)