取付枠 :「配線器具取付枠」の検索結果
取付枠とは、コンセントカバーを壁に取り付けつけるための下地枠です。その用途は、コンセントカバーを固定するためのビス受けやコンセント自体の保持。取付枠はコンセントカバーと対で使用するので、使うカバーが合うかどうかを確認しましょう。直接ボードに固定する取付器やボードの外側から開口部にはめ込むだけの取り付け簡単なハサミ枠などもあります。また、漏れ電流などをシビアにカットする場合はポリカーボネート性の絶縁タイプもありますので、用途に合わせた選択が必要です。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。