配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
850件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート9口 神保電器プレート9口神保電器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
メタリックグレー関連資料(0.03MB)
プレート9ロ 神保電器プレート9ロ神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
プレート8ロ 神保電器プレート8ロ神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
プレート4連9口 神保電器プレート4連9口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
プレート4連11口 神保電器プレート4連11口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
関連資料(0.04MB)
プレート4連10口 神保電器プレート4連10口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用
プレート3+3 神保電器プレート3+3神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
タイプ2連用関連資料(0.03MB)
プレート3+3 神保電器プレート3+3神保電器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
719税込791
1個
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
関連資料(0.03MB)
プレート35.5Φ×2 神保電器プレート35.5Φ×2神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
関連資料(0.04MB)
プレート35.5Φ 神保電器プレート35.5Φ神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
関連資料(0.04MB)
プレート10ロ 神保電器プレート10ロ神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
プレート 1+1+1 神保電器プレート 1+1+1神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ3連用関連資料(0.03MB)
プレート 神保電器プレート神保電器
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
プレート 神保電器プレート神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
プレトラクコンセント 神保電器プレトラクコンセント神保電器
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
微小な放電電流を検知!トラッキング現象を確実に防止します。アラーム機能
プレトラクコンセント 神保電器プレトラクコンセント神保電器
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
微小な放電電流を検知!トラッキング現象を確実に防止します。しゃ断+アラーム機能
ブロックコンセント 4分岐 神保電器ブロックコンセント 4分岐神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
ブロックコンセント 2分岐 神保電器ブロックコンセント 2分岐神保電器
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
ブランクプレート 神保電器ブランクプレート神保電器
329税込362
1個
翌々日出荷
ブッシング 神保電器ブッシング神保電器
719税込791
1個
翌々日出荷
対応モール用入数(個)10関連資料(0.03MB)
パネル 神保電器パネル神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
パターン設定ユニット 神保電器パターン設定ユニット神保電器
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パターンスイッチと組合せて使用し、複数の照明を組合せて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合せて分電盤内に設置します)
関連資料(0.32MB)
ニューメタルプレート 神保電器ニューメタルプレート神保電器
389税込428
1個ほか
翌々日出荷
トリプルコンセント絶縁枠付 神保電器トリプルコンセント絶縁枠付神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
トリプルコンセントセット 神保電器トリプルコンセントセット神保電器
819税込901
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.06MB)
チェック用スイッチ 4路 神保電器チェック用スイッチ 4路神保電器
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様4L(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4最高高さ(mm)35.3横(mm)44.2関連資料(0.07MB)
チェック用スイッチ 3路 神保電器チェック用スイッチ 3路神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様3L(M)定格電圧(V)300縦(mm)22.7横(mm)44.2
ステンレスプレート 神保電器ステンレスプレート神保電器
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
スイッチプレート5連 神保電器スイッチプレート5連神保電器
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
関連資料(0.04MB)
スイッチプレート4連 神保電器スイッチプレート4連神保電器
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
メタリックグレー関連資料(0.03MB)
スイッチプレート3連 神保電器スイッチプレート3連神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
メタリックグレー関連資料(0.03MB)
スイッチプレート2連用 神保電器スイッチプレート2連用神保電器
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
質感や造形を、細部すみずみにまで磨き上げたハイグレードスイッチ
対応2連用関連資料(0.04MB)
スイッチプレート2連 神保電器スイッチプレート2連神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
関連資料(0.03MB)
スイッチプレート1連用 神保電器スイッチプレート1連用神保電器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
質感や造形を、細部すみずみにまで磨き上げたハイグレードスイッチ
対応1連用関連資料(0.04MB)
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
送り端子付
仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】11
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5関連資料(0.1MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
4,998税込5,498
1個
34日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)適正電圧(V)【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
コール用押釦スイッチ 神保電器コール用押釦スイッチ神保電器
5,198税込5,718
1個
34日以内出荷
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】DC3m~30m(0.4VA MAX)標準電流(mA)【LED】3~30適正電圧(V)【スイッチ】DC4~12(0.4VA MAX)
配線器具その他関連用品