配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮銅管端子カバー ヨツギ

    圧縮銅管端子カバー

    ヨツギ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
  • フル2線 パターン・グループ設定器Plus Panasonic(パナソニック)

    フル2線 パターン・グループ設定器Plus

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    欠品中
  • マルチメディアポートSギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートSギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    62日以内出荷
    入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12

    SAMTEC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
  • コントローラM Panasonic(パナソニック)

    コントローラM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8質量(kg)1取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120入力電源(V)AC100 50/60Hz
配線器具その他関連用品