配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
850件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(1コ用)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
9日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入 Panasonic(パナソニック)テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1箱(20個)
3日以内出荷
ミルキーホワイトタイプ大穴タイプΦ16
SSケーブル防護カバー ヨツギSSケーブル防護カバーヨツギ
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13SAMTEC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具シリーズCAT-HT-281-2430-13使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13SAMTEC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
12mmコイン電池ホルダ SPARKFUN12mmコイン電池ホルダSPARKFUN
249税込274
1個
7日以内出荷
電源分離型利得切替式UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式UHFブースタサン電子
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33
電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタサン電子
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32
ハサミ金具 大 ELPAハサミ金具 大ELPA
129税込142
1個
4日以内出荷
サイズ:大壁厚:12~18mm用ボックスなし工事用
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機
279税込307
1個
5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
防水形リフトカバープレート アメリカン電機防水形リフトカバープレートアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
429税込472
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
199税込219
1個
当日出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
2,298税込2,528
1個(10個)
5日以内出荷
メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
2,798税込3,078
1個(10個)
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
2,698税込2,968
1個(10個)
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
Oリング アメリカン電機Oリングアメリカン電機
1,698税込1,868
1個(10個)
5日以内出荷
メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)42対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-72
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-73
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
防水枠 Panasonic(パナソニック)防水枠Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
5日以内出荷
ブラック
盤用取付金具 Panasonic(パナソニック)盤用取付金具Panasonic(パナソニック)
49税込54
1個
4日以内出荷
適合リモコンリレー、リモコントランスなどの盤内取付商品系列備考WR9003の後継品です
化粧カバーQ Panasonic(パナソニック)化粧カバーQPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂シャンパンブロンズ(メタリック塗装)
X23 ブランクチップ Panasonic(パナソニック)X23 ブランクチップPanasonic(パナソニック)
729税込802
1個
5日以内出荷
ラフィーネアシリーズ
用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S材質ABS樹脂
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
EA538PM-51のカバーに使用できます。
用途EA538PM-51用。適合【取付台】EA538PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×98.5×28.8
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
配線器具その他関連用品