配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
856件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鼠栓 アイマーク防鼠栓アイマーク
5,598税込6,158特価
1セット(10個)
当日出荷
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
材質難燃ウレタンフォーム高さ(mm)70
ケーブルエントリーシステム(プラスチック製) ワイドミュラーケーブルエントリーシステム(プラスチック製)ワイドミュラー
149税込164
1個
当日出荷
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ポリアミド6グレー寸法L1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリーシステム(真鍮製) ワイドミュラーケーブルエントリーシステム(真鍮製)ワイドミュラー
969税込1,066
1個
当日出荷
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ニッケルめっき真鍮ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用Panasonic(パナソニック)
369税込406
1個
3日以内出荷
マットブラック
エンドキャップ(ケーブル端末保護) エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護)エスコ
1,050税込1,155
1箱(50個)
翌日出荷
入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明アズワン品番65-2140-72RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮銅管端子カバー ヨツギ圧縮銅管端子カバーヨツギ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
まもれーる・アルミスリムくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・アルミスリムくんTERADA(寺田電機製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります! フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能 あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。 専用防水ゴムパッキン付属。 「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。 「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。 狭い場所でのご使用に最適。 「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様防水性パッキン・カギ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2防水性IPX5
パネルカバー(2連セパレーター付) Panasonic(パナソニック)パネルカバー(2連セパレーター付)Panasonic(パナソニック)
459税込505
1個
当日出荷
タイプ2連用
セーフティプラグコンビ(大型プラグ用) スマイルキッズセーフティプラグコンビ(大型プラグ用)スマイルキッズ
349税込384
1パック(4個)
4日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン質量(g)(プラグ用ピック)2.5、(コンセントカバー)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)37×9×32、(コンセントカバー)25×18×21
ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)ケーブル配線用付属品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
MLはさみ金具 明工社MLはさみ金具明工社
66税込73
1個
5日以内出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDコネクタ付ハーネス(2分岐) SUS(エスユーエス)LEDコネクタ付ハーネス(2分岐)SUS(エスユーエス)
849税込934
1本
5日以内出荷
気密パッキン スイッチ用 1連3個 神保電器気密パッキン スイッチ用 1連3個神保電器(2件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
気密パッキン コンセント用 2口用 神保電器気密パッキン コンセント用 2口用神保電器
66税込73
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンフォームアズワン品番64-9693-90
ゴムパッキン 1連用 神保電器ゴムパッキン 1連用神保電器
349税込384
1個
当日出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルキット
ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応) エスコブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)エスコ
8,470税込9,317
1個
当日出荷
エスコ品番EA940P-5B
コンセント用取付枠 エスココンセント用取付枠エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-456関連資料図面(0.16MB) 仕様(0.42MB)
ステンレスプレート・ネオメタルプレート用ねじ 東芝ライテックステンレスプレート・ネオメタルプレート用ねじ東芝ライテック
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
絶縁カバー 100A用 アメリカン電機絶縁カバー 100A用アメリカン電機
599税込659
1個
当日出荷
ゴムブッシング 22SQ アメリカン電機ゴムブッシング 22SQアメリカン電機
789税込868
1個
当日出荷
天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
タイプ天井用・フル端子ジョイント形定格入力:±24V、消費:3mA
ハサミ金具 神保電器ハサミ金具神保電器
69税込76
1個
翌日出荷
NKシリーズ ブランクチップ シボ加工 神保電器NKシリーズ ブランクチップ シボ加工神保電器
139税込153
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別ブランクチップ表面処理シボ加工入数(個)1
調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)調光インターフェースユニットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
防水パネルリフトカバー 大穴 アメリカン電機防水パネルリフトカバー 大穴アメリカン電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番474-1064
マーカーピン(ゴールド) 明工社マーカーピン(ゴールド)明工社
309税込340
1袋(20本)
5日以内出荷
MLブランクチップ 明工社MLブランクチップ明工社
48税込53
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌日出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
559税込615
1個
翌日出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
839税込923
1個
翌日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
ブランクプレート4連 神保電器ブランクプレート4連神保電器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.07MB)
トリプルコンセント(シボ加工 神保電器トリプルコンセント(シボ加工神保電器
999税込1,099
1個
翌日出荷
関連資料(0.09MB)
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
ピュアホワイト
ブランクチップ 塗装品 神保電器ブランクチップ 塗装品神保電器
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
NKSERIE適合器具(シボ加工品)器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNKプレートに調和した質感です。NKSERIEは、すべて受注品となっております。
表面処理シボ加工関連資料(0.04MB)
ブランクチップ 神保電器ブランクチップ神保電器
579税込637
1箱(10個)
翌日出荷
センサスイッチ本体が2/3の大きさになりました。1/3のスペースを埋めるブランクチップが必要になります。
厚さ(mm)12.7全長(mm)44.2全幅(mm)22.7関連資料(0.04MB)
配線器具その他関連用品