857件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
3日以内出荷

1箱(50個)
4,698 税込5,168
翌日出荷

1箱(20個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プレートねじ
適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063 材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
1袋(20本)
499 税込549
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器 直付型
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122 定格電圧(V)100~242 制御方式無線通信(920MHz帯) 通信距離(m)見通し約20
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
149 税込164
4日以内出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
66 税込73
3日以内出荷

1個
109 税込120
翌日出荷

使用しないコンセントくちに装着することでカジノ原因となる埃の侵入を防止。 子どものいたずらによる感電防止。 抜け止め機能付コンセントにも使用可能。
寸法A(mm)15.2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)17.6
1袋(4個)
119 税込131
5日以内出荷

1袋(4個)
519 税込571
当日出荷

1袋(5本)
689 税込758
4日以内出荷

1個
82 税込90
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防水ゴムパッキン
対象機種WK2103 材質特殊軟質塩ビ グレー
1個
219 税込241
5日以内出荷

寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ) 使用周囲温度(℃)-10~+40 使用場所屋内 入数(個)1
1個
229 税込252
4日以内出荷

消防法による非常警報設備には使用できません。
ピュアホワイト 構造両切
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌日出荷

電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様FL(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)1.5 埋め込み深さ(mm)28.2 組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様FL2(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)1.5 埋め込み深さ(mm)28.2 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFH(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 幅(mm)【取付枠】28 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)11.5 埋め込み深さ(mm)28.2 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)11.5 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB)
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様DFL2(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) ピュアホワイト 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.5 関連資料(0.07MB)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様DFH(1.5A) 付属品マークシート(MS-21) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)11.5 埋め込み深さ(mm)28.2 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 関連資料(0.07MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

神保電器自火報 シ-ル
文字色 縦(mm)10 横(mm)20 関連資料(0.02MB) 地色
1箱(10個)
559 税込615
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神保電器絶縁枠組
各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
定格12A-300V
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神保電器絶縁枠組
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
1個
699 税込769
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
メタリックブラック 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最高高さ(mm)32.7 縦(mm)22.7 横(mm)44.2 関連資料(0.06MB)
1個
209 税込230
翌日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

神保電器横連結導体
左右に隣接するスイッチへの共通端子(シロ)の送り接続を行うために使用します。
1個
219 税込241
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。メーカー比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。【動作確認の仕方】電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認がおこなえます。【使用上のご注意】周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。検知面を押さないでください。変形や破損のおそれがあります。
幅(mm)【取付枠】28 メタリックグレー 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格周波数(Hz)50/60 埋め込み深さ(mm)28.8 検知範囲160°(水平方向) 定格消費電力0.7W(点灯時) 検知距離(m)3 差込口F(熱線センサ付き) 出力保持時間15 動作照度約5Lx以下 関連資料(0.06MB) 突き出し長さ(mm)【表面枠】12.7
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A) メタリックグレー 消費電力(W)【OFF時】0.02 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 出力方式トライアック制御出力 機能明るさセンサ付 配線方式2線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.56MB)
1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷

LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A) メタリックグレー 消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 定格周波数(Hz)50/60 出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力 機能明るさセンサ付 配線方式4線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.27MB)
1個
9,898 税込10,888
34日以内出荷