絞り込み
コンセント形状

2P 20A 250V(6)

3P 15A 250V(2)

(引掛形)2P 20A 250V(5)

(引掛形)3P 20A 250V(4)

(引掛形)3P 30A 250V(4)

(引掛形)接地2P 15A 125V(1)

(引掛形)接地2P 20A 250V(5)

その他(45)

接地2P 15A 250V(36)

接地2P 20A 125V(1)

接地2P 20A 250V(26)

接地3P 20A 250V(7)
コンセント個数
- 1(81)
- 2(12)
- その他(1)
色
グレー(8)
シルバー(3)
ブラウン(4)
ブラック(29)
ベージュ(9)
ホワイト(33)
レッド(4)
種類
- 埋込コンセント(108)
- 露出コンセント(2)
形状
- 平刃タイプ(63)
- 引掛タイプ(43)
- 抜止タイプ(2)
定格電圧(V)
- 250
- 5(8)
- 9(1)
- 24(2)
- 30(1)
- 100(25)
- 125(602)
- 200(4)
- 300(13)
- 480(5)
- 600(12)
定格電流(A)
- 15(81)
- 20(103)
- 30(44)
- 50(1)
- 60(8)
- 100(3)
15・20・30・50・60・100
ブランド
- 明工社(85)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- アメリカン電機(29)
- 神保電器(26)
- 東芝ライテック(8)
- エスコ(5)
- ELPA(2)
- オーム電機(1)
- 井筒製作所(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・神保電器・東芝ライテック・エスコ・ELPA・オーム電機・井筒製作所・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応
「コンセント形状」から絞り込む

2P 20A 250V(6)

3P 15A 250V(2)

(引掛形)2P 20A 250V(5)

(引掛形)3P 20A 250V(4)

(引掛形)3P 30A 250V(4)

(引掛形)接地2P 20A 250V(5)

その他(45)

接地2P 15A 250V(36)

接地2P 20A 250V(26)

接地3P 20A 250V(7)

15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
埋込コンセント接地3P
明工社(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様金属枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線Φ2
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
機器用4P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
平刃形 複式埋込コンセント
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
埋込コンセント 引掛形
アメリカン電機(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20
明工 埋込コンセント接地3P
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。トラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷仕様金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)15適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
埋込コンセント
アメリカン電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。形状引掛形色黒定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4
明工社¥969税込¥1,0661個当日出荷「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
アースターミナル付 高容量200Vコンセント
神保電器¥769税込¥8461個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-13
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
引掛埋込コンセント 2P
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数2Pコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
埋込コンセント
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個当日出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
明工 引掛埋込コンセント接地2P
明工社(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ROHS指令対応品です。形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1