絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(19)
コンセント形状
USB(2)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(183)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(33)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(26)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
定格電圧(V)
5・24・30・100・125・200・250・300・480・600
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 埋込コンセント

967件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付ブラック種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ トリプルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トリプルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様絶縁枠付セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント シングルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱(10個)
4日以内出荷
タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 抜け止め接地付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし(接地送り端子あり)ホワイト種類埋込シングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様金属枠枠付ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用シングル接地コンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート1コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付グレー種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ絶縁枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
感震コンセント 河村電器産業感震コンセント河村電器産業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC   エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
埋込スイッチ LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A横型キャップ パナソニックEWエンジニアリング接地2P30A横型キャップパナソニックEWエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
仕様●幅(mm):203●長さ(mm):342●高さ(mm):86●原産国:日本●コード番号:157-8484アズワン品番67-9193-30
丸型アップコン 1コ口 アース付 パナソニックEWエンジニアリング丸型アップコン 1コ口 アース付パナソニックEWエンジニアリング
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
仕様●丸型アップコン 1コ口 アース付●原産国:タイ●コード番号:144-5209アズワン品番67-9189-21
ワイド新金属コンセントP2型2連接穴用 パナソニックEWエンジニアリングワイド新金属コンセントP2型2連接穴用パナソニックEWエンジニアリング
999税込1,099
1個
8日以内出荷
仕様●長さ(mm):216●高さ(mm):146●幅(mm):130●原産国:日本●コード番号:159-0834アズワン品番67-9201-48
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
耐熱耐寒埋込コンセント アメリカン電機耐熱耐寒埋込コンセントアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状平刃形質量(g)68.1極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
979税込1,077
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
接地形埋込コンセント 黒色 神保電器接地形埋込コンセント 黒色神保電器
999税込1,099
1個
予約販売
接地形埋込コンセント
種類接地形埋込定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15アズワン品番64-9627-83
埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・CPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2
埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
ワイド21MMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)ワイド21MMコンTV/高シールドPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ホワイト
フルカラーアースターミナル(グレー) Panasonic(パナソニック)フルカラーアースターミナル(グレー)Panasonic(パナソニック)
449税込494
1個
3日以内出荷
グレー
フルカラーアースターミナル Panasonic(パナソニック)フルカラーアースターミナルPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
フルカラー接地ダブルコンセント・A Panasonic(パナソニック)フルカラー接地ダブルコンセント・APanasonic(パナソニック)
539税込593
1個
3日以内出荷
チョココンセント個数2
フルカラー医用アース付ダブルコン・G Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコン・GPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コンセント個数2
接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
2P30A埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
扉付埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)扉付埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類扉付埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15プラグ形状平刃
機器用接地15AWコン125V・W Panasonic(パナソニック)機器用接地15AWコン125V・WPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
3日以内出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
埋込USB+AC給電コンセント TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセントTERADA(寺田電機製作所)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室種類埋込コンセントタイプ埋込USB+AC給電コンセントポート数2出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)コンセント個数1定格周波数(Hz)50-60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント