絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
USB(2)
コンセント個数
  • 1(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
種類
  • 埋込コンセント(3)
形状
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • 5
  • 9(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 100(25)
  • 125(600)
  • 200(4)
  • 250(202)
  • 300(12)
  • 480(5)
  • 600(12)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 2.4(5)
  • 3(2)
  • 14(1)
2・2.4・3・14
ブランド
  • アメリカン電機(4)
  • 神保電器(2)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
アメリカン電機・神保電器・サンワサプライ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
USB
USB(2)
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • 埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様製品番号:R3707チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 埋込USB給電コンセント灰 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント灰

    アメリカン電機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格2.4A 5V/14A 100V
  • 埋込USB給電コンセント 1ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 1ヶ口

    アメリカン電機
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
    形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
  • 埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 3ヶ口

    アメリカン電機
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
    形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
  • 埋込USB給電コンセント 2ヶ口 アメリカン電機

    埋込USB給電コンセント 2ヶ口

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
    形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント