絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(2)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(177)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(33)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(25)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100
定格電圧(V)
5・9・24・30・100・125・200・250・300・480・600
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 埋込コンセント

1,065件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
接地15A埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地15A埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
3日以内出荷
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
耐熱耐寒埋込コンセント アメリカン電機耐熱耐寒埋込コンセントアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状平刃形質量(g)68.1極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
979税込1,077
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
接地形埋込コンセント 黒色 神保電器接地形埋込コンセント 黒色神保電器
999税込1,099
1個
当日出荷
接地形埋込コンセント
種類接地形埋込定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15アズワン品番64-9627-83
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 SW+コンセント×2用 プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 SW+コンセント×2用 プレート付Panasonic(パナソニック)
529税込582特価
1個
当日出荷
マットグレー
埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001型LAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
埋込USB給電用コンセント サンワサプライ埋込USB給電用コンセントサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
欠品中
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
フルカラーアースターミナル Panasonic(パナソニック)フルカラーアースターミナルPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2
フルカラー医用アース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント個数2
フルカラーアースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーアースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
グレー
フルカラー埋込ホテルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ホテルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
欠品中
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
2P30A埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
機器用接地15A250Vコン 2型クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250Vコン 2型クロPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
機器用接地15AWコン125V・W Panasonic(パナソニック)機器用接地15AWコン125V・WPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
3日以内出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
機器用3P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P20A引掛コン 改クロPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
5日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20
機器用接地3P15A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地3P15A埋込コン 改クロPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
電源コード LAMP(スガツネ工業)電源コードLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット(10個)
3日以内出荷
フラット型
定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2
フルカラー埋込絶縁アース付コンセント (フラット型) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込絶縁アース付コンセント (フラット型)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
アドバンスS埋込扉付アースターミナル付 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付アースターミナル付Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地ダブルコンセント(絶縁枠付)適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
3日以内出荷
種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
抜止接地コンセント 東芝ライテック抜止接地コンセント東芝ライテック
489税込538
1台
6日以内出荷
コンセント個数1
接地角型コンセント ELPA接地角型コンセントELPA
409税込450
1個
4日以内出荷
接地付
定格125V 15A仕様1口用コンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
469税込516
1個
当日出荷
エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-10
埋込コンセント 3PE 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 3PE 20Aー250V神保電器
759税込835
1個
3日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250Vアズワン品番64-9692-78
接地ダブルコンセント 神保電器接地ダブルコンセント神保電器
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-05
トリプルコンセント 絶縁枠 神保電器トリプルコンセント 絶縁枠神保電器
419税込461
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-90
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
769税込846
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-04
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント神保電器
899税込989
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 接地シングルコンセント 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント神保電器
569税込626
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-08
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠神保電器
879税込967
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9694-16
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント神保電器
769税込846
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9693-13

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント