絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(2)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(178)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(33)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(25)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 埋込コンセント

1,065件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09関連資料(0.14MB) (0.08MB)
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-06
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-04関連資料(0.16MB) (0.32MB)
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
フェースプレート 2ポート ABS アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フェースプレート 2ポート ABS アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
819税込901
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:2 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:アイボリー 製品群:-アズワン品番65-1558-41
フェースプレート 4ポート ABS アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フェースプレート 4ポート ABS アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
869税込956
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:4 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:アイボリー 製品群:-アズワン品番65-1558-46
埋込みコンセント(接地2P) エスコ埋込みコンセント(接地2P)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ 神保電器接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ神保電器
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
アースターミナル付接地コンセント
種類埋込接地定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口2個アズワン品番64-9628-19
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個アズワン品番64-7953-25関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250V Panasonic(パナソニック)アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250VPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250コンセント個数1定格電流(A)20
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
欠品中
仕様15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチB:300、コンセント:125コンセント個数1定格電流(A)20
家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用) スタックスツールス家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用)スタックスツールス
999税込1,099
1個
11日以内出荷
1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工材質樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
3日以内出荷
マットブラック
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250V Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
グレー定格電圧(V)250定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ブラック種類埋込コンセントRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
グレー定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
マットブラック種類埋込コンセント
アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセントPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100Vグレー極数2極結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下耐電圧(V/min)1200接触抵抗(mΩ)50以下消費電力(W)0.5使用場所住宅、事務所等の屋内使用周囲温度(℃)-10~40種類埋込コンセントコンセント個数2定格電流(A)15
ワイド21 感熱トラッキング お知らせコンセント 15・20A遮断機能付 250V Panasonic(パナソニック)ワイド21 感熱トラッキング お知らせコンセント 15・20A遮断機能付 250VPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホワイト
アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント 15A・20A遮断機能付 250V Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント 15A・20A遮断機能付 250VPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホワイト
アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント 15A・20A遮断機能付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント 15A・20A遮断機能付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ホワイト
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型LAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
掘込深さが19mmのため、コンパクトです。 別売の分岐ボックス、ACアダプターと組み合わせて使うことで、結線不要で取付できます。
質量(g)50
ワイド埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)ワイド埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ベージュ種類埋込コンセント
ワイド21MMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)ワイド21MMコンTV/高シールドPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ホワイト
フルカラー医用アースターミナル・A Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アースターミナル・APanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
チョコ
フルカラーガス警報器用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーガス警報器用コンセントPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
フルカラー埋込アース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2
フルカラーホーム20Aアース付コン・R Panasonic(パナソニック)フルカラーホーム20Aアース付コン・RPanasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
ミルキーホワイト
フルカラーホーム20Aアース付コン・W Panasonic(パナソニック)フルカラーホーム20Aアース付コン・WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
レッド
フルカラーホーム20A埋込アース付コン Panasonic(パナソニック)フルカラーホーム20A埋込アース付コンPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
フルカラーホーム20Aアース付コン・A Panasonic(パナソニック)フルカラーホーム20Aアース付コン・APanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
チョコ
フルカラー15Aアース付コンセント・W Panasonic(パナソニック)フルカラー15Aアース付コンセント・WPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
欠品中
ミルキーホワイト
フルカラー15Aアース付コンセント・R Panasonic(パナソニック)フルカラー15Aアース付コンセント・RPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷
レッド
フルカラー15A埋込接地コン(250V) Panasonic(パナソニック)フルカラー15A埋込接地コン(250V)Panasonic(パナソニック)
839税込923
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
フルカラー15Aアース付コンセント・A Panasonic(パナソニック)フルカラー15Aアース付コンセント・APanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
チョコ
フルカラー埋込アース付コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付コンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
フルカラーアース付コンセント・A Panasonic(パナソニック)フルカラーアース付コンセント・APanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
6日以内出荷
チョコ
接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント