絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(2)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(178)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(33)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(25)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100
定格電圧(V)
5・9・24・30・100・125・200・250・300・480・600
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 埋込コンセント

1,065件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
医用埋込接地ダブルコンセント 神保電器医用埋込接地ダブルコンセント神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15PWコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形) 明工社ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)明工社
469税込516
1個
5日以内出荷
医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ仕様接地分離形コンセント個数2端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。 電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
6,198税込6,818
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様) アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様)アメリカン電機
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形質量(g)78.8規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
629税込692
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
アドバンス簡易耐火SW+コンセントP Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火SW+コンセントPPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
仕様絶枠付マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート形状スイッチ+コンセントX2用
埋込USB給電用コンセント ELPA埋込USB給電用コンセントELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4A
ポート数2入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
ワイド21MMコンET付接地Wコン 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)ワイド21MMコンET付接地Wコン 【4K】【8K】対応Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
コンセント個数2
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V神保電器
819税込901
1個
9日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V神保電器
589税込648
1個
13日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 250V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
459税込505
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-06
埋込コンセント 3PE 15Aー250V 神保電器埋込コンセント 3PE 15Aー250V神保電器
689税込758
1個
8日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250Vアズワン品番64-9692-77
埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 3P 20Aー250V神保電器
699税込769
1個
8日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250Vアズワン品番64-9692-76
埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 3P 20Aー250V神保電器
689税込758
1個
23日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2極 15Aー125V神保電器
409税込450
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 2P 20Aー250V神保電器
589税込648
1個
8日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V
埋込コンセント 2P 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2P 15Aー125V神保電器
409税込450
1個
33日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
扉付ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器扉付ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
599税込659
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-03
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント(アカ) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント(アカ)神保電器
999税込1,099
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(アカ) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(アカ)神保電器
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9628-20
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SG色) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SG色)神保電器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SB色) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SB色)神保電器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
抜止埋込接地ダブルコンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
799税込879
1個
4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-30
抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V神保電器
619税込681
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-63
接地形埋込コンセント 15Aー250V 神保電器接地形埋込コンセント 15Aー250V神保電器
589税込648
1個
33日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー250V 神保電器接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー250V神保電器
629税込692
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 250Vアズワン品番64-9694-26
接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V神保電器
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V 神保電器接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V神保電器
759税込835
1個
23日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250Vアズワン品番64-9697-30
接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V 神保電器接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V神保電器
689税込758
1個
23日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250Vアズワン品番64-9697-28
高容量 250V コンセント 金属枠 神保電器高容量 250V コンセント 金属枠神保電器
699税込769
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250Vアズワン品番64-9627-93
医用 埋込接地ダブルコンセント 赤色 神保電器医用 埋込接地ダブルコンセント 赤色神保電器
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
医用 埋込接地ダブルコンセント 緑色 神保電器医用 埋込接地ダブルコンセント 緑色神保電器
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
医用 埋込接地ダブルコンセント チョコレート色 神保電器医用 埋込接地ダブルコンセント チョコレート色神保電器
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
医用 接地端子 赤色 神保電器医用 接地端子 赤色神保電器
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
仕様接地端子
医用 接地端子 チョコレート色 神保電器医用 接地端子 チョコレート色神保電器
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
仕様接地端子
医用 接地センター 神保電器医用 接地センター神保電器
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
接地線 (ミドリ)の接続は、リベットカシメを採用しています。
リード線長さ(mm)150アズワン品番64-9692-18リード線太さ(mm2)5.5
ライトベージュ色 ダブルコンセント 神保電器ライトベージュ色 ダブルコンセント神保電器
489税込538
1個
23日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント