絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(4)
コンセント形状
その他(98)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(175)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(36)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(26)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
定格電圧(V)
5・9・24・30・100・125・200・250・300・480・600
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・75・100
ブランド
Panasonic(パナソニック)・神保電器・明工社・アメリカン電機・東芝ライテック・エスコ・河村電器産業・パナソニックEWエンジニアリング・LAMP(スガツネ工業)・ELPA・ホリエ金物・サンワサプライ・カナレ電気・オーム電機・岩崎電気・JAPPY・TERADA(寺田電機製作所)・スタックスツールス・パナソニック電工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 埋込コンセント

1,111件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    埋込扉付コンセント
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • アドバンスS埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    セラミックホワイトタイプシングル種類埋込扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器

    抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

    神保電器(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 埋込ダブルコンセント接地2P 明工社

    埋込ダブルコンセント接地2P

    明工社(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
    用途設備工事用トラスコ品番355-7995形状平刃タイプブラック質量(g)85種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • 埋込扉付コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    グレー種類埋込コンセント
  • 埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付接地コンセント 送り端子付

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    埋込扉付接地コンセント 送り端子付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント(1ポート用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
    質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
  • 埋込ダブルコンセント パナソニック電工

    埋込ダブルコンセント

    パナソニック電工
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コンセント個数2
  • トリプルコンセント 金属枠 神保電器

    トリプルコンセント 金属枠

    神保電器(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ダブルコンセント 神保電器

    ダブルコンセント

    神保電器(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-96
  • シングルコンセント (SG色) 神保電器

    シングルコンセント (SG色)

    神保電器(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込絶縁接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込絶縁接地ダブルコンセント種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
  • 平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • ML扉付コンセント 明工社

    ML扉付コンセント

    明工社(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    ホワイト定格出力DC5V/3.0AコネクタUSB A(メス)、TypeC差込口2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100V0.5A本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
  • アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • 抜止形 埋込コンセント アメリカン電機

    抜止形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
    ホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント

    神保電器
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-97
  • アースターミナル付接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    769税込846
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V方式アースターミナル結線SL端子式定格電流(A)15適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    319税込351
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ニューホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125
  • ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    ホーム保安灯専用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様AC100V 0.8W(消灯時)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式ねじなし端子
  • 埋込ホテル用巾木ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込ホテル用巾木ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • E's WIDEシリーズ コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ コンセント

    東芝ライテック
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)

    フルカラー接地ダブルコンセント/P

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
  • 機器用接地コンセント 明工社

    機器用接地コンセント

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
    仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイトマットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント