絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(2)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(177)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(33)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(25)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(8)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100
定格電圧(V)
5・9・24・30・100・125・200・250・300・480・600
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 埋込コンセント

1,059件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
アドバンスS埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種類埋込扉付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
接地シングルコンセント (PW色) 神保電器接地シングルコンセント (PW色)神保電器
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント神保電器
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-95
コンセント 東芝ライテックコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
埋込絶縁接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込絶縁接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込絶縁接地ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用) Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)明工社(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック)フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
接地リード線付コンセント Panasonic(パナソニック)接地リード線付コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V記号2E(配線図)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント神保電器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント 接地タブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
4日以内出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
種類埋込
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポートPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
アドバンスS埋込扉付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
当日出荷
セラミックホワイト種類埋込コンセント
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-8908-29
平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセントアメリカン電機
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形質量(g)79.6規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~2.6、3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 6ALT-20
アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセントPanasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜け止め定格電流(A)15仕様金属枠付適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜け止め定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
アドバンスS埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止めコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類埋込抜け止めコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)神保電器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器接地ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
559税込615
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-06
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-88
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
種類埋込コンセント
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット神保電器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
ダブルコンセント 東芝ライテックダブルコンセント東芝ライテック(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント