絞り込み
コンセント形状

(抜止形)2P 15A 125V(4)

USB(1)

その他(39)

接地2P 15A 125V(46)

接地2P 15A 250V(5)

接地2P 20A 125V(14)

接地2P 20A 250V(5)

接地3P 20A 250V(3)
色
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社(69)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- 東芝ライテック(24)
- 神保電器(19)
- エスコ(16)
- ELPA(16)
- オーム電機(12)
- アメリカン電機(5)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- TRUSCO(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ホリエ金物(2)
- ナイキ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ノア[照明](1)
- パナソニック電工(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・神保電器・エスコ・ELPA・オーム電機・アメリカン電機・TERADA(寺田電機製作所)・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ホリエ金物・ナイキ・SUS(エスユーエス)・ノア[照明]・パナソニック電工
4ページ目: 露出コンセント
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(36)

2P 20A 125V(7)

(引掛形)接地2P 15A 125V(4)

(抜止形)2P 15A 125V(4)

その他(39)

接地2P 15A 125V(46)

接地2P 15A 250V(5)

接地2P 20A 125V(14)

接地2P 20A 250V(5)

接地3P 20A 250V(3)

コンセント (角型・3口)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個6日以内出荷差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
ML接地ダブルコンセント(B形)
明工社¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷色による電気回路の識別等が可能です用途病院やオフィス等の一般電源等に使用しますコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り
神保電器¥959税込¥1,0551個4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1寸法A(mm)72.8コンセント形状接地2P 30A 250V寸法D(mm)35.3定格電流(A)30寸法B(mm)70寸法C(Φmm)57
接地角型ダブルコンセント
ELPA¥879税込¥9671個当日出荷接地付用途電源増設用仕様接地付形状平刃タイプ色ホワイト質量(g)113種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥40,980税込¥45,0781個46日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m
明工社¥37,980税込¥41,7781個67日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)色黒定格電圧(V)250ケーブル長(m)3コンセント個数10定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷仮設用 速結式ねじなし端子式仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
接地2P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロ
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個4日以内出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類はめ込み接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
薄型トリプルコンセント
ELPA¥989税込¥1,0881個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V
神保電器¥519税込¥5711個4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
露出形接地ダブルコンセント
神保電器¥549税込¥6041個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-79
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックコンセント 4分岐
TERADA(寺田電機製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。形状抜止タイプ寸法(mm)100×90×28種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
接地3P 30A コンセント
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント3P20A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
露出 ダブルコンセント
明工社(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。トラスコ品番355-8118形状平刃タイプ質量(g)75種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)72×48×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 パネル用コンセント
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。色黒質量(g)151.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「大型機器用コンセント 1.5kw以下」 文字入り
神保電器¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-23
2P 15A 引掛コンセント
明工社¥649税込¥7141個5日以内出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。色レッドコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷天井吊りボルトへ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。取付台座/ネグロス電工(株)製「TPC4B」固定支持金具添付














![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)