絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(4)
コンセント形状
USB(1)
コンセント形状
その他(39)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(46)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(5)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(14)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(3)
コンセント個数
定格電圧(V)
色
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・神保電器・エスコ・ELPA・オーム電機・アメリカン電機・TERADA(寺田電機製作所)・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ホリエ金物・ナイキ・SUS(エスユーエス)・ノア[照明]・パナソニック電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 露出コンセント

243件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
  • ラック横取付用抜け止め接地コンセント(8コ口)接地プラグ付 明工社

    ラック横取付用抜け止め接地コンセント(8コ口)接地プラグ付

    明工社
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15
  • 19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント (角形/2口/抜止め) エスコ

    コンセント (角形/2口/抜止め)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌々日出荷
    2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2P抜止定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D) (器具除く)差込口2個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • コンセント (角型・1口) エスコ

    コンセント (角型・1口)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌々日出荷
    差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×55×43 (D)差込口1個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • マルチコンセント(天板下) ナイキ

    マルチコンセント(天板下)

    ナイキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1脚
    9日以内出荷
    トラスコ品番692-7830コンセント個数2ヶ所
  • 接地コンセント 2口 オーム電機

    接地コンセント 2口

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    定格15A-125V適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
  • 露出コンセント TRUSCO

    露出コンセント

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    汎用的な露出コンセントです。
    用途設備工事用。トラスコ品番257-2525長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)33色黒種類露出極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)20
  • カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)

    カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。
    用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。色グレー種類露出コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • USB給電用コンセント(AC一体形) エスコ

    USB給電用コンセント(AC一体形)

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
  • USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート) エスコ

    USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
    仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
  • EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様100V用,簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • EV・PHEV充電用接地屋外コン100V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用接地屋外コン100V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様100V用タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • EV・PHEV充電用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
  • カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)

    カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色グレー種類露出コンセント
  • はめ込み3Pコンセント UL クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み3Pコンセント UL クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント色ブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
  • はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント色ブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
  • はめ込みコンセント横型 UL クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込みコンセント横型 UL クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119税込¥131
    1個
    32日以内出荷
    種別コンセント色ブラック種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ Panasonic(パナソニック)

    はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント色チョコ種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ファクトライン60 補助本体 L=1m Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 補助本体 L=1m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
    トラスコ品番819-6175長さ(mm)1000質量(kg)3.3色クリームグレイ2018年トラスコ掲載ページ3 0874
  • 角型ダブルコンセント ELPA

    角型ダブルコンセント

    ELPA
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
    定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V

    神保電器
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電流(A)20
  • 125V/15A 角型コンセント (アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント (アース付)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-106C形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-106形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-103形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 接地2P15A引掛露出 ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛露出 ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプタイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付)種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式巻締端子式
  • 2P接地付露出コンセント 東芝ライテック

    2P接地付露出コンセント

    東芝ライテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    付属品圧着端子3個付属形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 露出コンセント2P20A ELPA

    露出コンセント2P20A

    ELPA
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 引掛露出コンセント接地3P20A ELPA

    引掛露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 共用角型コンセント ELPA

    共用角型コンセント

    ELPA
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    共用角型コンセント
    仕様15A・20A兼用電源増設用形状平刃タイプ色ホワイト質量(g)57種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m

    明工社
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m

    明工社
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m 明工社

    19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m

    明工社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    46日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応

『コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント