絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(9)

2P 20A 125V(2)

(抜止形)2P 15A 125V(2)

その他(8)

接地2P 15A 125V(13)
種類
- その他(1)
- フロアコンセント(36)
- 埋込コンセント(1)
定格電流(A)
- 15(29)
- 20(2)
- 30(1)
コンセント個数
- 1(16)
- 2(18)
色
グレー(7)
シルバー(1)
ブラウン(8)
ブラック(5)
ベージュ(8)
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 125(32)
125
形状
- 平刃タイプ(15)
- 抜止タイプ(11)
平刃タイプ・抜止タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TERADA(寺田電機製作所)(94)
- アメリカン電機(3)
- 明工社(2)
- 東芝ライテック(1)
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(9)

2P 20A 125V(2)

(抜止形)2P 15A 125V(2)

その他(8)

接地2P 15A 125V(13)

丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
フロアコンスクエアプレート
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質アルミ製
丸型アップコン 1コ口 アース付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用種類フロアコンセント
角型アップコン2個用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン住宅用 防気カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から62日以内出荷適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
マルチフロアコン 電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW種類フロアコンセントコンセント個数2
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アップコン上下可動型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口形状平刃タイプ色シルバー種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製型丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
インナーコンセントスクエアL 器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2個)5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます用途床用配線器具入数(個)2
インナーコンセントスクエア50
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951色ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製
インナーコンセント用取付ベース50
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。用途床用配線器具仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
フロアコン器具ブロック(抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます種別アース付2コ口定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコンラウンドフロアプレート
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質アルミ製
マルチフロアコンS 電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW種類フロアコンセント
フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用種類フロアコンセント
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
インナーコンセントスクエア90
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
パナトラック H型Sボックスフロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
フロアコンスクエアエクステンダーセット
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個欠品中スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質鋼板製
フロアコンスクエアL専用埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
フロアコンスクエアLエクステンダーセット
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質鋼板製
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷用途電力用仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505種別1コ口材質アルミ形状抜止タイプ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)型丸型高さ(mm)(床仕上げ)58以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ80~90
アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型角型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
インナーコンセントスクエア70
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具色ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製