絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V(1)
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V(1)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(3)
コンセント形状
その他(10)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 1
  • 2(23)
  • 3(6)
定格電圧(V)
  • 125(9)
  • 250(8)
  • 480(1)
  • 600(3)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
種類
  • 防水コンセント(13)
定格電流(A)
  • 15(8)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 100(1)
15・20・30・60・100
形状
  • 引掛タイプ(6)
  • 抜止タイプ(7)
引掛タイプ・抜止タイプ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • アメリカン電機(4)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 神保電器(1)
  • パナソニック電工(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・アメリカン電機・UNISON(ユニソン)・神保電器・パナソニック電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
(引掛形)3P 20A 250V
(引掛形)3P 20A 250V(1)
(引掛形)3P 30A 250V
(引掛形)3P 30A 250V(1)
(引掛形)接地2P 20A 250V
(引掛形)接地2P 20A 250V(1)
(抜止形)2P 15A 125V
(抜止形)2P 15A 125V(3)
その他
その他(10)
接地2P 15A 125V
接地2P 15A 125V(1)
  • 引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントJIS規格防雨形
  • アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
    用途1コ用、露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
  • アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付防水コンセント

    東芝ライテック(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック)

    入線機能付防水コンセント

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
    種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
  • EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント パナソニック電工

    EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント

    パナソニック電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンセント個数1個口
  • アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格1個用露出ボックス対応 防雨形
    仕様コード押え付形状抜止タイプタイプ防雨形1コ用種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付防水コンセント

    東芝ライテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合JIS規格1コ用露出ボックス対応形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機

    引掛形 防水パネルコンセント

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートS

    UNISON(ユニソン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
    材質樹脂質量(kg)2シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
  • EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートM

    UNISON(ユニソン)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
    材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
  • 3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • スマート接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) シャンパンブロンズ Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) シャンパンブロンズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    適合規格JIS C 8303定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
  • 引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機

    引掛形防水形組コンセント専用

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • 引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形防水フランジコンセント

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • 引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機

    引掛形 防水形露出コンセント

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • アースターミナル付防雨形入線機能付抜止接地コンセント 神保電器

    アースターミナル付防雨形入線機能付抜止接地コンセント

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-17
  • アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    付属品コード押え適合JIS規格1コ用露出ボックス対応形状抜止タイプタイプ1個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

防水コンセント