絞り込み
回路方式
- 3路(15)
- 4路(7)
- 両切(3)
- 片切(24)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 神保電器(75)
- 東芝ライテック(27)
- 明工社(17)
- エスコ(6)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- オーム電機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- パナソニック電工(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「回路方式」から絞り込む
3路(15)
4路(7)
両切(3)
片切(24)

埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
フルカラー埋込スイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式片切結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
フルカラー埋込トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途パイプファン用定格電圧(V)300定格電流(A)0.5回路方式片切適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ハイ角連用定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式片切
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
フルカラー埋込ネームスイッチ(両切)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式D(両切)
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷クラシックシリーズ仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子色ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
フルカラー埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷片切。ネーム付。定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式3路結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2339色ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
フルカラー埋込ネームスイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切