絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(25)
- AC100~242(2)
- AC200(2)
- AC250(5)
- DC12(10)
色
グレー(15)
シルバー(4)
ブラウン(2)
ブラック(22)
ブロンズ(1)
ベージュ(6)
ホワイト(42)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(33)
- 神保電器(6)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- イチネンTASCO(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- JTT(1)
- GB[制御機器](1)
- Aqara(アカラ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(25)
AC100~242(2)
AC200(2)
AC250(5)
DC12(10)

コスモシリーズワイド21 防気カバー
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個欠品中来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形定格3A100VAC定格電圧(V)AC100配線方式3線式/4線式連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
アドバンス熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス
アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。用途廊下・階段・内玄関タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電圧(V)100定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応