絞り込み
定格
- AC100V・0.5A(1)
- AC100V・3A(1)
- AC100V・6A(3)
- AC100V・8A(1)
- AC100V・10A(1)
- AC300V・0.5A(1)
- AC300V・4A(1)
- AC300V・10A(5)
- AC300V・15A(3)
- DC12V・0.03A(2)
- DC24V・1.5A(6)
- DC30V・0.1A(3)
- DC30V・3A(1)
- その他(2)
エコロジープロダクト
「定格」から絞り込む
AC100V・6A(3)
AC300V・0.5A(1)
AC300V・4A(1)
AC300V・10A(5)
AC300V・15A(3)
DC12V・0.03A(2)
DC24V・1.5A(6)
DC30V・0.1A(3)
DC30V・3A(1)
その他(2)

照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ
神保電器¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から26日以内出荷幅(mm)【取付枠】28タイプ電圧検知形全幅(mm)44.2全高(mm)22.7埋め込み深さ(mm)21.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
アダプタキット 24時間用
神保電器¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。色ブラック
アダプタキット
神保電器¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
パイロットランプ電流検知形 4A用
神保電器¥1,898税込¥2,0881個34日以内出荷電流(A)4電圧(V)300適合負荷(100V)10~400W、(200V)20~800Wアズワン品番64-9695-50
非常用押ボタン
東芝ライテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷色ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
コスモシリーズ 埋込住宅用EEスイッチ手動押釦
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。定格3A 100V AC回路方式片切常閉型負荷容量0.05~3A
2線式リモコンスイッチ12回路横型
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
パーティション子器
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
パイロットランプ電流検知形 0.5A用
神保電器¥1,898税込¥2,0881個34日以内出荷電流(A)0.5電圧(V)300適合負荷(100V)1~50W、(200V)2~100Wアズワン品番64-9695-49






















![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)